EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Indo pinta-asennuskannakepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 54 mm
Leveys - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
2 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139296917
Sähkönumero
4334337
Toimittajan tuotenumero
E7220347
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
54 mm
Leveys:
42 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
10 mm
Läpinäkyvä:
ei
Indo pinta-asennuskannakepari mahdollistaa valaisimen asennuksen suoraan kattopintaan sekä vaaka-vaijeriin. Kannakepariin on mahdollista kiinnittää myös ripustusvaijeri. Kiinnitetään ilmantyökaluja.


