EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Isa putkiripustin/kuppi V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139295637
Sähkönumero
4188445
Toimittajan tuotenumero
E7511178
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
85 mm
Isa 400-valaisimen valkoinen metallinen putkiripustin kattokuppineen.Putkiripustin säädettävissä 300 mm – 600 mm.
Isa 400-valaisimen valkoinen metallinen putkiripustin kattokuppineen.
Putkiripustin säädettävissä 300 mm – 600 mm.
Isa 400-valaisimen valkoinen metallinen putkiripustin kattokuppineen.
Putkiripustin säädettävissä 300 mm – 600 mm.


