EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - MolnPOP/HE pinta-as.keh.60x60V

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 600 mm

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139796011

Sähkönumero

4188453

Toimittajan tuotenumero

E7910497

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

600 mm

Leveys:

600 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

65 mm

MolnPOP/HE pinta-asennuskehys 600 x 600 valkoinen MolnPOP/HE pinta-asennuskehys 600 x 600 valkoinen