Etusivu

EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - MolnPOP/HE ripustussarja

Proton Lighting AB
KopioiKopioi
EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - MolnPOP/HE ripustussarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 1500 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139181800

Sähkönumero

4188435

Toimittajan tuotenumero

E7028052

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

1500 mm

Lisätarvike:

kyllä

MolnPOP/HE ripustussarja, sis. 4 kpl vaijereita (max 1500 mm) sekä 4 kpllukkoja

MolnPOP/HE ripustussarja, sis. 4 kpl vaijereita (max 1500 mm) sekä 4 kpl lukkoja