EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Seinävarsi 60mm H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Seinävarsi
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - harmaa
Pituus - 189 mm
Leveys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139297037
Sähkönumero
4522528
Toimittajan tuotenumero
E7706702
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Seinävarsi
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
189 mm
Leveys:
130 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
125 mm
Halkaisija:
60 mm
Seinävarsi 60mm, Harmaa
Musta, RAL9006, valaisimen seinävarsi.
Sovitteen halkaisija 60 mm.
Sopii esimekiksi Exaktorin exStreet Z18 tai exStreet POP valaisimille.
Musta, RAL9006, valaisimen seinävarsi.
Sovitteen halkaisija 60 mm.
Sopii esimekiksi Exaktorin exStreet Z18 tai exStreet POP valaisimille.


