EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Soviterengas 230 Ø145 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Halkaisija - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139297365
Sähkönumero
4188616
Toimittajan tuotenumero
E7478240
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Halkaisija:
230 mm
Soviterengas 230 Ø145, valkoinen Valkoinen soviterengas 230 Ø145 V


