EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Soviterengas 286 Ø195 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Halkaisija - 286 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139297372
Sähkönumero
4188617
Toimittajan tuotenumero
E7478241
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Halkaisija:
286 mm
Soviterengas 286 Ø195, valkoinen Valkoinen soviterengas 286 Ø195 V


