EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Soviterengas D310/210 valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139795915
Sähkönumero
4184536
Toimittajan tuotenumero
E7910467
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
310 mm
Ymir Out soviterengas, valkoinen.
Ymir Out soviterengas, valkoinen.
Ulkohalkaisija Ø310 mm, sisäreikähalkaisija Ø210 mm.
Ymir Out soviterengas, valkoinen.
Ulkohalkaisija Ø310 mm, sisäreikähalkaisija Ø210 mm.


