EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Vaijeriripustinpari 38M4

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139795717

Sähkönumero

4284440

Toimittajan tuotenumero

E7910347

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Vaijeriripustinpari sekä pikalukko 38M4. Pituus 1000 mm.

Vaijeriripustinsetti, kaksi vaijeria sekä kaksi pikalukkoa.
Vaijerin toisessa päässä silmukka.
Pituus 1000 mm.

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan