Varastointi päättyy

EXAKTOR - Mimas LED kylpyhuonevalaisin - Mimas LED 17W 840 IP44 U O

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Liiketunnistin:

ei

Pituus:

900 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139271297

Sähkönumero

4124044

Toimittajan tuotenumero

E7022549

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

900 mm

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

97 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

62 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Tehokerroin:

0.95

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Mimas LED 2701 17W 840 IP44 U O, Valkoinen Mimas LED sopii kylpyhuoneisiin esimerkiksi peilivalaisimeksi.
Valtaosa valosta tulee epäsuorasti seinän ja katon kautta, jolloin se minimoi varjostuksen peilattaessa.
Mimas LED-kylpyhuonevalaisimen vakiopituudet ovat 600 mm (12 W) ja 900 mm (17 W).
Valaisin voidaan varustaa 230 V maadoitetulla pistorasialla (U) ja/ tai tunnistimella (NS).

NS (läsnäolotunnistin = PIR) on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.
Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.
Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.
PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.

PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimella (7009046).


Käyttölämpötila: -20 … +35°C
Materiaali: runko valkoiseksi pulverimaalattua teräspeltiä, päädyt valkoista ASA-muovia, kupu opaaliakryylia (PMMA)
Värintoisto: Ra>85, SDCM 3
Värilämpötila: 4000 K
Elinikä: 100000 h (L80B50); 100000 h (0,80); 100000 h
Takuu: 5 vuotta
Ohjaus: ON/OFF
Kytkentä: kaksi läpivientiä Ø 20 valaisimen keskellä takana ja päällä, pikakytkentäliitin keskellä
Asennus: seinään

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan