Varastointi päättyy

EXAKTOR - Mimas LED tunnistinvalaisin - Mimas LED 12W 840 IP44 NS O

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

600 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

261 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139271266

Sähkönumero

4124041

Toimittajan tuotenumero

E7022546

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

600 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

97 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

62 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Tehokerroin:

0.95

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mimas LED 2701 12W 840 IP44 NS O, Valkoinen

Mimas LED sopii kylpyhuoneisiin esimerkiksi peilivalaisimeksi.
Valtaosa valosta tulee epäsuorasti seinän ja katon kautta, jolloin se minimoi varjostuksen peilattaessa.

Mimas LED-kylpyhuonevalaisimen pituus on 600 mm (12 W).
Valaisin voidaan varustaa 230 V maadoitetulla pistorasialla (U) ja/ tai tunnistimella (NS).

Valaisinmallit:
Pelkkä valaisin = ON/OFF
U = 230V maadoitetulla pistorasialla (oikealla puolella)
NS = läsnäolotunnistimella (PIR)
U NS = 230V maadoitetulla pistorasialla ja läsnäolotunnistimella (PIR)

NS (läsnäolotunnistin = PIR) on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa. Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.

PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m. PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).

Runko valkeaksi pulverimaalattua teräspeltiä.
Päädyt valkoista ASA-muovia.
Kupu opaali/pitkittäisprismoitettu akryyli (PMMA).
Seinäasennus.
c/c 600 = 400 mm
Kaksi läpivientiä Ø 20 valaisimen keskellä takana ja päällä, kytkentäliitin keskellä.

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan