Etusivu

EXAKTOR - Mimas LED tunnistinvalaisin - Mimas LED 12W 840 IP44 U NS O

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

600 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139271273

Sähkönumero

4124042

Toimittajan tuotenumero

E7022547

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

600 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

97 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

62 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Tehokerroin:

0.95

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mimas LED 2701 12W 840 IP44 U NS O, Valkoinen Mimas LED sopii kylpyhuoneisiin esimerkiksi peilivalaisimeksi.
Valtaosa valosta tulee epäsuorasti seinän ja katon kautta, jolloin se minimoi varjostuksen peilattaessa.

Mimas LED-kylpyhuonevalaisimen pituus on 600 mm (12 W).
Valaisin voidaan varustaa 230 V maadoitetulla pistorasialla (U) ja/ tai tunnistimella (NS).

Valaisinmallit:
Pelkkä valaisin = ON/OFF
U = 230V maadoitetulla pistorasialla (oikealla puolella)
NS = läsnäolotunnistimella (PIR)
U NS = 230V maadoitetulla pistorasialla ja läsnäolotunnistimella (PIR)

NS (läsnäolotunnistin = PIR) on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa. Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.

PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m. PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).

Runko valkeaksi pulverimaalattua teräspeltiä.
Päädyt valkoista ASA-muovia.
Kupu opaali/pitkittäisprismoitettu akryyli (PMMA).
Seinäasennus.
c/c 600 = 400 mm
Kaksi läpivientiä Ø 20 valaisimen keskellä takana ja päällä, kytkentäliitin keskellä.

EXAKTOR

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan