Varastointi päättyy

EXAKTOR - Moduulivalaisin - Dimma 60x60 6000lm 965 MP DA

Proton Lighting Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139151322

Sähkönumero

4184451

Toimittajan tuotenumero

E7019412

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Järjestelmän enimmäisteho:

49 W

Valaisimen tehokkuus:

122 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

6000 lm

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

19

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.97

Leveys:

592 mm

Korkeus/syvyys:

91 mm

Pituus:

592 mm

Upotuspituus:

592 mm

Upotusleveys:

592 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

200 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

avoin johdinpää

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Säädettävä valonjako:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Dimma 600X600 6000lm, 965, MP Mikroprisma, DALI

Dimma

Dimma TW, säädetävällä värilämpötilalla 2700 K - 6500 K sekä korkealla värintoistoarvolla (Cri >90).
Saatavissa myös pelkästään 4000 K tai 6500K vaihtoehdot.
Kaikissa malleissa 6000 lm valontuotto.
Valaisin on alapuolelta IP44 ja yläpuolelta IP20.
Turvavalaisin (Turv) on varustettu 1h akulla.
Dimma soveltuu kohteisiin joissa tarvitaan dynaamista valaistusta, korkeaa värintoistokykyä tai valotehokasta paneelivalaisinta.
Saatavilla myös Casambi-ohjauksella (CA).

\n
    \n
  • Runko valkoinen
  • \n
  • Mikroprisma optiikka, UGR <19
  • \n
  • Valontuotto 6000 lm
  • \n
  • Elinikä LLMF 100 000 h @25 °C 85%
  • \n
  • Käyttölämpötila -20 °C...+35 °C
  • \n
  • Ra>90, SCDM 3
  • \n
  • Uppoasennus T-listan päälle. Minimi asennussyvyys 200 mm.
  • \n
  • Valaisimen takuu 5 vuotta
  • \n