EXAKTOR - Moduulivalaisin - Moln HE 60x60 Flex 5600 MP

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 37 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139181725

Sähkönumero

4184595

Toimittajan tuotenumero

E7027064

Tukkuerä

36

Värilämpötila-alue:

3000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

37 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

200...230 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

595 mm

Korkeus/syvyys:

25 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

595 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

46

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Rakenteellinen upotussyvyys:

25 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Tehokerroin:

0.89

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

46

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

29

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

595x595, 160lm/W, FLEX 5-steg 2940-5671lm, 20-40W, 3/4/5000K, IP54alapuolelta ja IP 20 yläpuolelta, Kytkentärasia 3-nap, Mikroprisma

Moln HE on ohut ja energiatehokas 600x600 LED-paneeli häikäisemättömällä mikroprismaoptiikalla toimistokäyttöön (UGR<19).
Valaisimessa on huomaamaton valkoinen alumiinirunko,
joka asennetaan ilman työkaluja näkyvään T-listakattoon. Minimi asennussyvyys on 50 mm.

Moln HE:n värilämpötilan ja tehon voi valita useista vaihtoehdoista kytkentävaiheessa.
Sen valotehokkuus on jopa 160lm/W 4000K värilämpötilalla.
Saatavilla on myös DALI versiot.

Valaisimen mukana tulee ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Se on tilattavissa myös kuuden valaisimen monipakkauksessa.

Moln HE on alapuolelta IP54 ja yläpuolelta IP20.
Moln HE PIR BTDA on IP20.

Valaisimen ulkonäköä ja valoaukkoa voi muunnella yhdistämällä siihen pyöreän peitelevyn
(valkoinen: 7910385, musta: 7910178).

PIR BTDA mallissa (4188433) on integroitu läsnäolotunnistin sekä langaton BT (Bluetooth) ohjaus.

Värilämpötilan valinta kytkentävaiheessa: 3000K/4000K/5000K

Tehon valinta kytkentävaiheessa (FX-versio):
20W/25W/30W/35W/40W
Moln HE Flex, 2900 – 5600 lm

Maksimitehon valinta kytkentävaiheessa (DALI-versio):
12W/15W/19W/23W/27W/31W/35W/41W
Moln HE DALI MP, 1700 – 5900 lm

Kytkentä: Valaisimessa on ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Asennus: Uppoasennus näkyvään T-listakattoon ilman työkaluja.
Lisävarusteena pinta-asennuskehys (Snro 4188453 valk. tai
Snro 4188463 musta), vaijeriripustussarja (Snro 4188435)
sekä kipsilevykannakkeet Snro 4188436.

Takuu STUL-takuu 2 vuotta, tuotetakuu 5 vuotta.