EXAKTOR - Moduulivalaisin Moln PRO - MolnPRO 60x60 3500lm 930 MP DA

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139180933

Sähkönumero

4284498

Toimittajan tuotenumero

E7016438

Tukkuerä

1

MolnPRO 600x600 3500lm 930 MP DALI Ketjutettava Moln PRO on tyylikäs ja ohut valopaneeli (600x600 mm) mikroprismaoptiikalla toimistojen ja terveydenhuolto tilojen yleisvalaistukseen.  Paremmalla värintoistolla (Ra>90). Alapuolelta IP44.
Valaisimessa aina ketjutettava liitäntälaite.
Saatavissa myös Casambi-ohjauksella.
DALI-versio soveltuu suorapainikeohjaukseen

T-lista asennus
Lisävarusteena vaijeriripustussarja sekä pinta-asennuskehys
Alumiini runko
Mikroprisma häikäisysuojalevy
Kotelointiluokka IP20/IP44
Valontuotto 3500 lm
Elinikä LLMF 50000 h @25 °C 83%
Käyttölämpötila: - 20 C° … + 35 C°
Ra>90
SDCM 3
UGR <19
Takuu 5 vuotta