EXAKTOR - Moduulivalaisin - MolnBAS 60x30 2100lm 830 DA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
7330139181190
Sähkönumero
4124072
Toimittajan tuotenumero
E7018272
Tukkuerä
60
MolnBAS 600x300 2100lm 830 DALI Opaali Moln Bas moduulivalaisin
Moln Bas on tyylikäs ja ohut valopaneeli yleisvalaistukseen.
Saatavana 830 ja 840 värisävyllä kolmessa eri koossa.
600x300 mm, 1600 lm
600x600 mm, vaihtoehdot: 3400 lm, 4300 lm ja 4900 lm
1200x300 mm, vaihtoehdot: 3300 lm ja 4200 lm
Elinikä:
600x600 CRI80
LED-valaisimen elinikä @Ta25°C
Hyötyelinikä L80 (B50): 70 000h
Liitäntälaitteen elinikä 100 000h (fr<10%)
600x300 sekä 1200x300
LED-valaisimen elinikä @Ta25°C
Hyötyelinikä L80 (B50): 85 000h
Liitäntälaitteen elinikä 100 000h (fr<10%)
Moln Bas on tyylikäs ja ohut valopaneeli yleisvalaistukseen.
Saatavana 830 ja 840 värisävyllä kolmessa eri koossa.
600x300 mm, 1600 lm
600x600 mm, vaihtoehdot: 3400 lm, 4300 lm ja 4900 lm
1200x300 mm, vaihtoehdot: 3300 lm ja 4200 lm
- On/off ja DALI-versiot jotka soveltuvat suorapainikeohjaukseen
- T-lista-asennukseen
- Lisävarusteena vaijeriripustussarja sekä pinta-asennuskehykset
- Alumiini runko, opaali häikäisysuojalevy
- DALI-versiot ketjutettavissa
- Kotelointiluokka IP20/IP44
- Käyttölämpötila: - 20 C° … + 35 C°
- Ra>80, SDCM 3
- Takuu 5 vuotta
Elinikä:
600x600 CRI80
LED-valaisimen elinikä @Ta25°C
Hyötyelinikä L80 (B50): 70 000h
Liitäntälaitteen elinikä 100 000h (fr<10%)
600x300 sekä 1200x300
LED-valaisimen elinikä @Ta25°C
Hyötyelinikä L80 (B50): 85 000h
Liitäntälaitteen elinikä 100 000h (fr<10%)