EXAKTOR - Moduulivalaisin - MolnPOP 60x60 5000 O DALI 6PACK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139181633
Sähkönumero
4184590
Toimittajan tuotenumero
E7027018
Tukkuerä
1
Moln POP 595x595, IP20 yläpuolelta ja IP50 alapuolelta, 130lm/W, 1400 -5000lm, Valittavissa 12/15/19/23/27/31/35/41W, Valittavissa 3/4/5000K,Kytkentärasia 5-nap., Opal, DALI suorapainikeohj. Touch Dim/Switch Dim,6kpl/pak
Moln POP on ohut (25 mm) ja edullinen 600x600 LED-paneeli opaali- (UGR<22) tai mikroprismaoptiikalla (UGR<19).
Se sopii yleisvalaistukseen useimpiin käyttöympäristöihin.
Valaisimessa on huomaamaton valkoinen alumiinirunko. Valaisin asennetaan ilman työkaluja näkyvään T-listakattoon. Minimi asennussyvyys on 50 mm.
Moln POPin värilämpötilan ja tehon voi valita useista vaihtoehdoista kytkentävaiheessa. Sen valotehokkuus on jopa 130lm/W 4000K värilämpötilalla.
Saatavilla on myös DALI-versiot, jotka soveltuvat suorapainikeohjaukseen.
Suosittelemme aina virtalähteellistä DALI-potentiometriä painonapin sijaan.
Valaisimessa on ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Valaisin on saatavissa myös kuuden valaisimen monipakkauksessa.
Moln POP on alapuolelta IP50 ja yläpuolelta IP20.
Valaisimen ulkonäköä ja valoaukkoa voi muunnella yhdistämällä siihen pyöreän peitelevyn (valkoinen: 7910385, musta: 7910178).
Värilämpötilan valinta kytkentävaiheessa:
3000K/4000K/5000K
Tehon valinta kytkentävaiheessa (FX-versio):
20W/25W/30W/35W/40W
Moln POP FX O, 2400–4800 lm
Moln POP FX MP, 2600–5100 lm
Maksimitehon valinta kytkentävaiheessa (DALI-versio):
12W/15W/19W/23W/27W/31W/35W/41W
Moln POP O DALI, 1400–5000 lm
Moln POP MP DALI, 1600–5300 lm
Kytkentä: Valaisimessa ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Asennus: Uppoasennus näkyvään T-listakattoon ilman työkaluja.
Lisävarusteena pinta-asennuskehys (valkoinen: 4188453, musta: 4188463), vaijeriripustussarja (4188435)
sekä upotuskiinnikesarja (4188436).
Takuu: STUL-takuu 2 vuotta, tuotetakuu 5 vuotta.
Moln POP on ohut (25 mm) ja edullinen 600x600 LED-paneeli opaali- (UGR<22) tai mikroprismaoptiikalla (UGR<19).
Se sopii yleisvalaistukseen useimpiin käyttöympäristöihin.
Valaisimessa on huomaamaton valkoinen alumiinirunko. Valaisin asennetaan ilman työkaluja näkyvään T-listakattoon. Minimi asennussyvyys on 50 mm.
Moln POPin värilämpötilan ja tehon voi valita useista vaihtoehdoista kytkentävaiheessa. Sen valotehokkuus on jopa 130lm/W 4000K värilämpötilalla.
Saatavilla on myös DALI-versiot, jotka soveltuvat suorapainikeohjaukseen.
Suosittelemme aina virtalähteellistä DALI-potentiometriä painonapin sijaan.
Valaisimessa on ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Valaisin on saatavissa myös kuuden valaisimen monipakkauksessa.
Moln POP on alapuolelta IP50 ja yläpuolelta IP20.
Valaisimen ulkonäköä ja valoaukkoa voi muunnella yhdistämällä siihen pyöreän peitelevyn (valkoinen: 7910385, musta: 7910178).
Värilämpötilan valinta kytkentävaiheessa:
3000K/4000K/5000K
Tehon valinta kytkentävaiheessa (FX-versio):
20W/25W/30W/35W/40W
Moln POP FX O, 2400–4800 lm
Moln POP FX MP, 2600–5100 lm
Maksimitehon valinta kytkentävaiheessa (DALI-versio):
12W/15W/19W/23W/27W/31W/35W/41W
Moln POP O DALI, 1400–5000 lm
Moln POP MP DALI, 1600–5300 lm
Kytkentä: Valaisimessa ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Asennus: Uppoasennus näkyvään T-listakattoon ilman työkaluja.
Lisävarusteena pinta-asennuskehys (valkoinen: 4188453, musta: 4188463), vaijeriripustussarja (4188435)
sekä upotuskiinnikesarja (4188436).
Takuu: STUL-takuu 2 vuotta, tuotetakuu 5 vuotta.