EXAKTOR - Moduulivalaisin - MolnPOP 60x60 FX 4800 O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 39 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
929 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139181602
Sähkönumero
4184587
Toimittajan tuotenumero
E7027015
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
39 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP50
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Pituus:
595 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
22
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
595 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
595 mm
Korkeus/syvyys:
25 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
595 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
46
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Rakenteellinen upotussyvyys:
25 mm
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Tehokerroin:
0.89
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
46
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Kiinnikeasennus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
29
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moln POP on ohut (25 mm) ja edullinen 600x600 LED-paneeli opaali- (UGR<22) tai mikroprismaoptiikalla (UGR<19).
Se sopii yleisvalaistukseen useimpiin käyttöympäristöihin.
Valaisimessa on huomaamaton valkoinen alumiinirunko. Valaisin asennetaan ilman työkaluja näkyvään T-listakattoon. Minimi asennussyvyys on 50 mm.
Moln POPin värilämpötilan ja tehon voi valita useista vaihtoehdoista kytkentävaiheessa. Sen valotehokkuus on jopa 130lm/W 4000K värilämpötilalla.
Saatavilla on myös DALI-versiot, jotka soveltuvat suorapainikeohjaukseen.
Suosittelemme aina virtalähteellistä DALI-potentiometriä painonapin sijaan.
Valaisimessa on ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Valaisin on saatavissa myös kuuden valaisimen monipakkauksessa.
Moln POP on alapuolelta IP50 ja yläpuolelta IP20.
Valaisimen ulkonäköä ja valoaukkoa voi muunnella yhdistämällä siihen pyöreän peitelevyn (valkoinen: 7910385, musta: 7910178).
Värilämpötilan valinta kytkentävaiheessa:
3000K/4000K/5000K
FX-versiossa tehon valinta kytkentävaiheessa.
DALI versiossa max. teho valittavissa.
Kytkentä: Valaisimessa ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Asennus: Uppoasennus näkyvään T-listakattoon ilman työkaluja.
Lisävarusteena pinta-asennuskehys (valkoinen: 4188453, musta: 4188463), vaijeriripustussarja (4188435)
sekä upotuskiinnikesarja (4188436).
Takuu: STUL-takuu 2 vuotta, tuotetakuu 5 vuotta.


