EXAKTOR - Moduulivalaisin - MolnPOP 60x60 FX 5100 MP

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 37 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139181664

Sähkönumero

4184591

Toimittajan tuotenumero

E7027027

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

37 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP50

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

595 mm

Korkeus/syvyys:

25 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

595 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

46

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Rakenteellinen upotussyvyys:

25 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Tehokerroin:

0.89

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

46

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

29

Moln POP 595x595, IP20 yläpuolelta ja IP50 alapuolelta, 130lm/W, 2600 -5100 lm, FLEX (FX), Valittavissa 20/25/30/35/40W, Valittavissa3/4/5000K, Kytkentärasia 3-nap., (MP) Mikroprisma

Moln POP on ohut (25 mm) ja edullinen 600x600 LED-paneeli opaali- (UGR<22) tai mikroprismaoptiikalla (UGR<19).
Se sopii yleisvalaistukseen useimpiin käyttöympäristöihin.

Valaisimessa on huomaamaton valkoinen alumiinirunko. Valaisin asennetaan ilman työkaluja näkyvään T-listakattoon. Minimi asennussyvyys on 50 mm.
Moln POPin värilämpötilan ja tehon voi valita useista vaihtoehdoista kytkentävaiheessa. Sen valotehokkuus on jopa 130lm/W 4000K värilämpötilalla.
Saatavilla on myös DALI-versiot, jotka soveltuvat suorapainikeohjaukseen.
Suosittelemme aina virtalähteellistä DALI-potentiometriä painonapin sijaan.
Valaisimessa on ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Valaisin on saatavissa myös kuuden valaisimen monipakkauksessa.
Moln POP on alapuolelta IP50 ja yläpuolelta IP20.
Valaisimen ulkonäköä ja valoaukkoa voi muunnella yhdistämällä siihen pyöreän peitelevyn (valkoinen: 7910385, musta: 7910178).

Värilämpötilan valinta kytkentävaiheessa:
3000K/4000K/5000K

FX-versiossa tehon valinta kytkentävaiheessa.
DALI versiossa max. teho valittavissa.

Kytkentä: Valaisimessa ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Asennus: Uppoasennus näkyvään T-listakattoon ilman työkaluja.

Lisävarusteena pinta-asennuskehys (valkoinen: 4188453, musta: 4188463), vaijeriripustussarja (4188435)
sekä upotuskiinnikesarja (4188436).

Takuu: STUL-takuu 2 vuotta, tuotetakuu 5 vuotta.