EXAKTOR - Moduulivalaisin - MolnPRO 60x60 3400lm830 MP DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139181459
Sähkönumero
4184403
Toimittajan tuotenumero
4137203
Tukkuerä
1
MolnPRO 600x600 3400lm830 MP (mikroprisma), DA (ketjutettava) Moln PRO moduulivalaisin
Moln PRO on tyylikäs ja ohut valopaneeli (600x600 mm) mikroprismaoptiikalla toimistojen yleisvalaistukseen.
Saatavana 830 ja 840 värisävyllä.
Vakiona kolme eri valotehoa (3400, 4400 ja 5000 lm)
Moln PRO on tyylikäs ja ohut valopaneeli (600x600 mm) mikroprismaoptiikalla toimistojen yleisvalaistukseen.
Saatavana 830 ja 840 värisävyllä.
Vakiona kolme eri valotehoa (3400, 4400 ja 5000 lm)
- On/off ja DALI-versiot jotka soveltuvat suorapainikeohjaukseen
- T-lista asennus
- Lisävarusteena vaijeriripustussarja sekä pinta-asennuskehys
- Alumiini runko, mikroprisma häikäisysuojalevy
- PRO-versiot ketjutettavissa
- Kotelointiluokka IP20/IP44
- Valontuotto 3400 - 5000 lm
- Käyttölämpötila: - 20 C° … + 35 C°
- Ra>80, SDCM 3, UGR<19
- Elinikä: 85 000 h (L80B10); 50 000 h (0,88); 100 000 h
- Takuu 5 vuotta

EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


