Etusivu
Varastointi päättyy

EXAKTOR - Naiad väestönsuojakiinnike - Sarja 25, väestös.kiinnikepari

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 150 mm

  • Leveys - 220 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139250599

Sähkönumero

4306051

Toimittajan tuotenumero

E7223473

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Väri:

valkoinen

Pituus:

150 mm

Leveys:

220 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

90 mm

Läpinäkyvä:

ei

Sarja 25, metallinen väestönsuojakiinnike, pari Naiad valaisimiin (Sarja 25) väestönsuojakiinnikepari, metallinen.