EXAKTOR - Ohjausyksikkö - BT himmennin exNode Z18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Halkaisija - 50.8 mm
Korkeus - 90 mm
Ohjausmenetelmä - muu
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139796165
Sähkönumero
2600601
Toimittajan tuotenumero
E1302041
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Halkaisija:
50.8 mm
Korkeus:
90 mm
Ohjausmenetelmä:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
1 W
exNode Z18 vahvistin on yhteensopiva valaisimien kanssa, joissa on Zhaga-book 18-kanta sekä D4i-driveri.
exNode vahvistimessa on antenni ja signaali vahvistin, joka mahdollistaa valaisinten väliseksi etäisyydeksi jopa 100m ja ohjausyksikön ja valaisimen väliseksi etäisyydeksi jopa 30m.
exNode vahvistimessa on sisäänrakennettu astrokello, sekä valoanturi. Tämä mahdollistaa sekä kello että valotasoon perustuvan ohjauksen. exNode vahvistimessa on 10 päivän akkuvarmennus, joten ohjaustoiminnot pysyvät muistissa pidemmänkin sähkökatkon aikana.
Jos haluat lisätä valaisimeen tunnistimia, saatavilla on myös exNode mikroaalto (RS) sekä PIR-tunnistimet.
Järjestelmä konfiguroidaan helposti Koolmesh-sovelluksen avulla.


