EXAKTOR - Optinen lisätarvike - Beam G3 PC heijastinkupu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139490247
Sähkönumero
4334355
Toimittajan tuotenumero
E7220903
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
420 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
165 mm
Lisätarvike:
kyllä
Kuvun/varjostimen osa:
ruuvi


