EXAKTOR - Optinen lisätarvike - Isa 400 rengas/MP-optik. V

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Valaisinverkko

  • Avauskulma - 90 °

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139295613

Sähkönumero

4188443

Toimittajan tuotenumero

E7511176

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Valaisinverkko

Avauskulma:

90 °

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

muovi

Halkaisija:

400 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

16 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

rakenteinen

Kuvun/varjostimen osa:

muu

Isa 400-valaisimen valkoinen koristerengas mikroprismaoptiikalla. Mikroprismaoptiikalla UGR<19.

Isa 400-valaisimen valkoinen koristerengas mikroprismaoptiikalla.
Mikroprismaoptiikalla Isa valaisimen UGR<19.