EXAKTOR - Optinen lisätarvike - MAMBAm. kupu L150 PC IK08 O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Valaisinpylväs pallo
Avauskulma - 100 °
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139530806
Sähkönumero
4334390
Toimittajan tuotenumero
E7217192
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Valaisinpylväs pallo
Avauskulma:
100 °
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
1573 mm
Leveys:
97 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
35 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
muu
MAMBAmini, 1578 mm pitkälle valaisimelle UV-suojattu, IK08, polykarbonaatti kupu.


