EXAKTOR - Optinen lisätarvike - POP Li44 kupu 1170 AC opaali

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Valaisinpylväs pallo

  • Väri - muu

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139297266

Sähkönumero

4334351

Toimittajan tuotenumero

E7220620

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Valaisinpylväs pallo

Väri:

muu

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

muovi

Pituus:

1170 mm

Leveys:

163 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

35 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

rakenteinen

Kuvun/varjostimen osa:

muu

POP Li44 kupu 1170 AC opaali

POP Li44 kupu, 1200 mm pitkälle valaisimelle.