Etusivu

EXAKTOR - Pinta-/ripustusvalaisin - Balder L120 6000lm WB90 830

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1182 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 39 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Balder

EAN-koodi

7330139140203

Sähkönumero

4184453

Toimittajan tuotenumero

E7020170

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

39 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistotulppa

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1182 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

82 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

90 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Balder L1200 6000lm WB90 830 Balder

Balder on tyylikäs valaisin monenlaisiin käyttöympäristöihin, kuten työpisteille, kouluihin ja myymälöihin.
Sen häikäisy on minimoitu uniikin optiikan avulla, jossa jokaisella ledillä on oma heijastimensa.
Valaisin voidaan asentaa kattoon tai valaisinripustuskiskoon.
Ripustus- ja seinäasennus on mahdollista lisätarvikkeiden avulla. Vapaasti liikkuvat ripustimet tekevät Balderin ripustusasennuksen helpoksi.
Valaisimia voidaan yhdistää myös yhtenäiseksi rampiksi ramppiasennussarjan avulla.
Balderin rungon vakioväri on alumiininharmaa, mutta se on saatavilla myös valkoisena ja muissa RAL-väreissä.
Ohjausvaihtoehtoja ovat DALI ja vetokytkinhimmennys.

  • Runko eloksoitua alumiinia ja päädyt pulverimaalattua terästä (RAL 9007)
  • Kennoon upotetut ledit, joilla jokaisella on oma akryylilinssi ja alumiiniheijastin.
  • IP21
  • Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
  • Käyttölämpötila: - 20 … + 35 C°
  • Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
  • Valontuotto: L 1200 39 W / 6000 lm, L 1500 49 W / 7500 lm
  • Elinikä: Valaisimen elinikä 100 000 h (L80B10) Jäljelläoleva valontuotto @Ta25°C 50 000 h: 90 % Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä @Ta25°C (vikaantumisaste 10 %) 100 000 h
  • Kytkentä: ÖK- mallit ovat läpijohdotettuja ja toimitetaan ilman liitosjohtoa. Muut valaisimet toimitetaan valmiiksi kytketyllä liitosjohdolla
  • Asennus kattoon tai kiskoon
Erikseen tilattavat lisätarvikkeet:
Säädettävä kulmakiinnikepari Balder (4306229)
Vaijeriripustinpari 38M4 (4284440), vaijerin pituus 1000mm.
Seinäkiinnikepari 322B (4306736 )
Ramppiasennussarja Balder (4306230)