EXAKTOR - Pinta-/ripustusvalaisin PeakHO - PeakLED 5900/830 50W L1300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KMitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5930...5930 lmTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 50 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5930...5930 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 160 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139200457
Sähkönumero
4284445
Toimittajan tuotenumero
E7014329
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
50 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5930...5930 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Pituus:
1594 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
234 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
kaksoisepäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
73 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...35 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Tehokerroin:
0.9
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peak LED
Peak LED on pinta-asennettava tai ripustettava perusvalaisin julkisiin tiloihin kuten toimistotiloihin, luokkahuoneisiin ja myymälöihin. Ulkomuodoltaan sekä valontuotoltaan ideaali saneerauskohteisiin ja kohteisiin joissa valaisimelta vaaditaan suurta valontuottoa.
Asennus suoraan kattoon tai valaisinripustuskiskoon.
Saatava 830 ja 840 värilämpötilalla kahdessa eri pituudessa (1300 ja 1600mm).
- Valkoinen teräsrunko
- EP-häikäisysuojakasetti mattapintaisilla sivuheijastimilla ja valkolakatuilla poikkilamelleilla.
- Huurrettu akryylilinssinsuoja.
- Valontuotto 3500 - 10900 lm
- Elinikä LLMF 100 000 h @25 °C 80%
- Käyttölämpötila -20 °C...+35 °C
- IP20
- Ra>80
- SCDM 3
- Takuu 5 vuotta
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


