EXAKTOR - Pylväsvalaisin exStreet - exStreet 50W 6000lm 740 01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139295040
Sähkönumero
4522533
Toimittajan tuotenumero
E7727464
Tukkuerä
0
exStreet 50W 6000lm IP66 740 optiikka 01 harmaa/RAL9006 exStreet
exStreet on laadukas aluevalaisin hyvillä häikäisyominaisuuksilla kiinteistöjen pysäköinti-, tie- ja piha-alueille.
Valaisinta on saatavana kahta eri tehoa (30 W ja 50 W) ja kolmella erilaisella optiikalla.
Voidaan asentaa joko pylvään päähän tai valaisinvarteen Ø 60-66 mm.
Toimitetaan esiasennettuna 8m (30W) tai 10m (50W) kumikaapelilla
exStreet on laadukas aluevalaisin hyvillä häikäisyominaisuuksilla kiinteistöjen pysäköinti-, tie- ja piha-alueille.
Valaisinta on saatavana kahta eri tehoa (30 W ja 50 W) ja kolmella erilaisella optiikalla.
Voidaan asentaa joko pylvään päähän tai valaisinvarteen Ø 60-66 mm.
Toimitetaan esiasennettuna 8m (30W) tai 10m (50W) kumikaapelilla
- Runko korroosion kestävää painevalettua alumiinia
- RAL9006
- Erillinen 10kV ylijännitesuoja
- 4000K
- Valontuotto 3600 - 6000 lm
- Elinikä LLMF 100000 h @25 °C 84%
- Käyttölämpötila -30 °C...+50 °C
- IP65
- IK08
- Ra>70, SDCM 5
- Takuu 5 vuotta
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


