EXAKTOR - Pylväsvalaisin - exStreet Z18S 6000lm 740 GC M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 213 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139295408
Sähkönumero
4522520
Toimittajan tuotenumero
E7728932
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Valaisimen tehokkuus:
154 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
54...62 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:
ei
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Integroidulla PV-paneelilla:
ei
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
musta
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Säädettävä optiikka:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
8 m
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
8
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
14
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
236 mm
Korkeus/syvyys:
136 mm
Pituus:
580 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:
Kaksikko Zhaga Book 18
Valotunnistimella:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys D4i:
kyllä
Zhaga-D4i sertifioitu:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
exStreet Z18 on tehokas ja pienikokoinen katuvalaisin, jossa on vakiona kaksi Zhaga-liitäntää. Valaisimen käyttökohteita ovat piha- ja parkkialueet sekä kevyenliikenteenväylät.
Valaisimen voi varustaa esim. hämärätunnistimella tai langattomalla Bluetooth-pohjaisella liiketunnistimella.
Valaisin toimitetaan valmiiksi kytketyllä liitosjohdolla:
exStreet Z18 S, 8m 3G1,5mm²
exStreet Z18 M, 10m 3G1,5mm²
Rungon värivaihtoehtoina ovat musta (RAL9005) ja harmaa (RAL9006).


