EXAKTOR - Ripustusvalaisin Galatea - 33W 2600lm 840 DALI V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 33 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139120212
Sähkönumero
4284411
Toimittajan tuotenumero
E7013691
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
33 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Halkaisija:
500 mm
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
200...480 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
korkeakiiltoinen
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
139 mm
Valonjako:
heijastin
Napojen lukumäärä:
5
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Säädettävä valonjako:
ei
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
34
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
57
Tehokerroin:
0.95
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Galatea LED ripustusvalaisimessa yhdistyy tyylikäs muotoilu ja miellyttävä valo. Galatea sopii siron muotoilunsa ansiosta erinomaisesti työpiste-, kokoushuone- tai kahvilavalaisimeksi.
Vakiona valaisimen väri on struktuurilakattu mattavalkoinen tai musta.
Valaisin toimitetaan tekstiilipäällysteisellä 5-napaisella 5 m ripustusjohdolla.
Saatavana kahdella eri värilämpötilalla (830 ja 840).
Asennus:
Galatea-LED ripustetaan katosta liitosjohdolla, joka on varustettu siirrettävällä kaapeliripustimella koukkuripustusta varten. Lisävarusteena kattokuppi (S4306281).
- Valontuotto 3100 lm
- Elinikä LLMF 100000 h @25 °C 80%
- Käyttölämpötila -20 °C...+35 °C
- Ra>80, SCDM 3
- Takuu 5 vuotta


