EXAKTOR - Ripustusvalaisin - Stratus AV L120 3800lm 840 R D

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1190 mm

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 46 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

985 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139320513

Sähkönumero

4284491

Toimittajan tuotenumero

4284491

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

46 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1190 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

50...1000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

71 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

71 mm

Valonjako:

muu

Napojen lukumäärä:

5

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Tehokerroin:

0.95

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Stratus AV (alavalo) L1200 3800lm 46W 840. R häikäisysuoja ritilä. Dali. valkoinen

Stratus tuoteperhe

Stratus on tyylikäs ja moderni valaisintuoteperhe toimisto- koulu- ja muihin julkisiin tiloihin.
Tuoteperheestä löytyy valaisimia erilaisiin asennustapoihin, erilaisilla optiikoilla sekä ohjaustavoilla.
Kaksi eri pituutta (1190 mm ja 1470 mm) sekä tuotteita pinta- ja ripustusasennukseen.

Valaisimia on saatavilla ylä- ja alavalolla tai pelkällä alavalolla (DT-malli).
Ylä- alavalon suhdetta voi valita kahdesta vaihtoehdosta, F tai S.

Active+ mallissa läsnäolotunnistus ja vakiovalotoiminto.
Asetusten sekä valotasonsäätö langattomasti Helvarin Active+ sovelluksella.

Valaisimen voi varustaa himmentävällä vetokytkimellä (DE).
2DE mallissa erilliset vetokytkimet ylä- ja alavalolle.

Optiikkavaihtoehtoina ovat mikroprisma, poikkilamelli tai epäsymmetrinen optiikka.

Tuoteperheessä on kaksi eri pituutta (1190 mm ja 1470 mm).
Värilämpötilaksi voi valita 3000 K tai 4000 K.
Valaisin on saatavana RAL-väreissä.
Saatavana Casambi-ohjauksella.

- runko ja päädyt pulverilakattua teräslevyä
- optiikkavaihtoehtoina MP (mikroprisma), R (poikittaislamelli + opaali) sekä AS (epäsymmetrinen)
- valojakauma (F) 60 % / 40 % , (S) 45 % alas / 55 % ylös, sekä 100 % alas.
- saatavilla 3000K ja 4000K värilämpötiloilla.
- elinikä LLMF 68000 h @25 °C 85%
- Käyttölämpötila -20 °C...+35 °C
- Ra>80, SCDM 3
- asennusvaihtoehdot: ripustettavat mukana tulevalla vaijeriripustussetillä, DT versiot suoraan kattoon / valaisinripustuskiskoon
- takuu 5 vuotta

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan