EXAKTOR - Ripustusvalaisin - Teslo L120 5000lm 830 DE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 53 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Teslo
EAN-koodi
7330139370860
Sähkönumero
4284578
Toimittajan tuotenumero
E7017794
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
53 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1202 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
100...1400 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Nimellisvirta-alue:
1000...1000 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
103 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
97 mm
Valonjako:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu lampputeholle:
48...50 W
Tehokerroin:
0.9
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Teslon ajaton muotoilu tekee siitä tyylikkään valaisimen monenlaisiin käyttöympäristöihin. Valaisin on aina ripustettava ja se on saatavilla vetokytinhimmentimillä ja ilman.
Teslon ylä- ja alavalo (50/50) mahdollistavat miellyttävän epäsuoran valaistuksen.
Vapaasti valaisimen rungon pituussuunnassa liikkuvat ripustussangat tekevät asennuksen helpoksi.
DA = DALI = yksi DALI-liitäntälaite, ei vetokytkintä.
DE = DimEasy = yksi DALI-liiitäntälaite. Ylä- ja alavaloa ohjataan samanaikaisesti yhdellä vetokytkinhimmentimellä.
2xDE = kaksi DALI-liitäntälaitetta. Ylä- ja alavaloa ohjataan erikseen erillisillä vetokytkinhimmentimillä.
- Elinikä LLMF 100 000 h @25 ᵒC 80%
- Käyttölämpötila -20 ᵒC…+35 ᵒC
- Ra >80
- SDCM 3
- Ripustusasennus
- Takuu 5 vuotta






