EXAKTOR - Runkovalaisin - Indo L120 11300lm FX MB60 D

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 150 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 364 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139295897

Sähkönumero

4334235

Toimittajan tuotenumero

E7220245

Tukkuerä

4

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

150 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

72 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1222 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Leveys:

75 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

kyllä

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

70 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

94 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

6 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Napojen lukumäärä:

5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätäkäytön energiankulutus:

0 W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

11320...11320 lm

Turvavalon valovirta:

0 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Himmennys DALI-2:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Indo 1200mm MB60, DALI, 3K/3,5K/4K CRI80, liitosjohto 2m 5G2,5mm², läpijohdotettu

Indo on tyylikäs ja kestävä IP44-luokiteltu valaisin, joka on valmistettu pursotetusta alumiinista. Se on erinomainen valinta teollisuuteen ja myymälöihin, joissa sekä muotoilu että toiminnallisuus ovat tärkeitä.
Mikroprismaoptiikan ansioista sitä voidaan käyttää myös toimistoissa.
Valaisin voidaan ripustaa tai asentaa suoraan kattoon, valaisinkiskoon, vaakavaijeriin tai kiskojen väliin säädettävällä kannakkeella (myös kulma säädettävissä).

Saatavilla on useita yhteensopivia asennustarvikkeita, jotka kiinnitetään valaisimeen ilman työkaluja.

Indosta löytyy neljä eri pituutta: 1200, 1500, 1800 ja 2400 mm.
Optiikkavaihtoehtoina ovat mikroprisma ja 30-, 60- tai 90-asteen linssioptiikka.

Valaisin toimitetaan aina 2 metrin liitosjohdolla (5 x 2,5 mm²) ja se on läpijohdotettu. Molemmissa päädyissä on kaksi läpivientiaukkoa helpottamaan asennusta.

Indon valovirta on valittavissa dippikytkimellä viidestä ja värilämpötila kolmesta vaihtoehdosta (3000K, 3500K tai 4000K). Dippikytkimiin pääsee kätevästi käsiksi magneettisten päätykappaleiden ansiosta.