EXAKTOR - Runkovalaisin - Indo L120 9600lm FX MP D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 128 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 364 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139295873
Sähkönumero
4334233
Toimittajan tuotenumero
E7220243
Tukkuerä
4
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
128 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
72 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1222 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Leveys:
75 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
muu
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
kyllä
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
70 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
94 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
6 %
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Napojen lukumäärä:
5
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Lampun suojakorilla varustettuna:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätäkäytön energiankulutus:
0 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
9590...9590 lm
Turvavalon valovirta:
0 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Himmennys DALI-2:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Indo on tyylikäs ja kestävä IP44-luokiteltu valaisin, joka on valmistettu pursotetusta alumiinista. Se on erinomainen valinta teollisuuteen ja myymälöihin, joissa sekä muotoilu että toiminnallisuus ovat tärkeitä.
Mikroprismaoptiikan ansioista sitä voidaan käyttää myös toimistoissa.
Valaisin voidaan ripustaa tai asentaa suoraan kattoon, valaisinkiskoon, vaakavaijeriin tai kiskojen väliin säädettävällä kannakkeella (myös kulma säädettävissä).
Saatavilla on useita yhteensopivia asennustarvikkeita, jotka kiinnitetään valaisimeen ilman työkaluja.
Indosta löytyy neljä eri pituutta: 1200, 1500, 1800 ja 2400 mm.
Optiikkavaihtoehtoina ovat mikroprisma ja 30-, 60- tai 90-asteen linssioptiikka.
Valaisin toimitetaan aina 2 metrin liitosjohdolla (5 x 2,5 mm²) ja se on läpijohdotettu. Molemmissa päädyissä on kaksi läpivientiaukkoa helpottamaan asennusta.
Indon valovirta on valittavissa dippikytkimellä viidestä ja värilämpötila kolmesta vaihtoehdosta (3000K, 3500K tai 4000K). Dippikytkimiin pääsee kätevästi käsiksi magneettisten päätykappaleiden ansiosta.


