Etusivu

EXAKTOR - Seinävalaisin ulko - exWall 4300lm 840 AS D M

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 36 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

exWall

EAN-koodi

7330139295309

Sähkönumero

4522514

Toimittajan tuotenumero

E7706119

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

296 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

223 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Korkeus/syvyys:

150 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Tehokerroin:

0.88

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

30

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

exWall 4300lm, 840, AS epäsymmetrinen valonjako, DALI, CLO, Musta, IP65 exWall ulkovalaisin

exWall on tukeva ja tehokas seinävalaisin piha-alueiden ja seinän vierustojen valaisemiseen. Epäsymmetrisen valokeilansa ansiosta se valaisee tasaisesti jopa 10 m leveän kulkuväylän. Suositeltu asennuskorkeus on 3 - 7 m riippuen käytetystä tehosta ja valaisinten etäisyydestä toisistaan.

exWall on helppo kytkeä ja asentaa. Kaapeli on mahdollista tuoda kaikilta sivuilta tai takaa, ja valaisin on ketjutettavissa. Valaisimessa on sisäänrakennettu 6 kV ylijännitesuoja.
Rungon värivaihtoehtoina ovat P, pronssi (RAL8019) tai M, musta (RAL9005).

exWall
- ON/OFF
- DALI, jossa CLO- eli constant light output -toiminnolla varustettu liitäntälaite. Toiminto takaa saman valaistustason valaisimen koko elinkaaren ajan. Tämä pienentää energiankulutusta sekä pidentää ledien elinikää, koska niitä ei ajeta koko ajan täydellä teholla.
- D2D sisäänrakennetulla himmennyksellä

exWall Flexissä on kolme teho- ja valovirtavaihtoehtoa ja sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa. Yksi valaisin soveltuu näin ollen eri asennuskorkeuksiin. Flex-versiota ei saa DALI-ohjauksella.

Rakenne: runko on korroosion kestävää painevalettua alumiinia

Asennus: Seinään asennus neljällä M4 tai M5-ruuvilla. Toimitetaan yhdellä läpivientiholkilla.
Suositeltu asennuskorkeus ExWall, esim. 10 m asennusväli, kun asennuskorkeus 6 m.
ExWall Flex, 3 - 5 m riippuen kytkentävaiheessa valitusta tehosta.

Valonlähde: LED

Kytkentä: Läpivienti M20-holkilla. Erittäin helppo kytkeä ja asentaa. Läpivienti mahdollista tuoda kaikilta sivuilta tai takaa.

Kotelointiluokka: IP65

Värilämpötila: 4000 K
Käyttölämpötila: - 30 … + 50 C°
IK luokka: IK08

Valontuotto:

exWall
40 W / 5200 lm
36 W / 4300 lm

exWall Flex
17 W/2300 lm
24 W/3200 lm
33 W/4300 lm

Värintoisto: Ra>80, SDCM 5

Elinikä: Valaisimen jäljelläoleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 100 000 h @ Ta25°C: 0,84 (84 %) LED moduulin elinikä: L80B50, 100 000 h @ Ta 25 °C Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,1 % / 1000 h @ Ta25 °C (Min - 30 °C / Max + 50 °C) vikaantumisasteella: 100 000 h

Takuu: 5 vuotta