EXAKTOR - Seinävalaisin ulko exWall - exWall 5200lm 840 AS P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
827 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7330139295002
Sähkönumero
4522550
Toimittajan tuotenumero
E7703400
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
pronssi
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
296 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
223 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
150 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
7
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Tehokerroin:
0.88
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
12
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
22
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
exWall ulkovalaisin
exWall on tukeva ja tehokas seinävalaisin piha-alueiden ja seinän vierustojen valaisemiseen. Epäsymmetrisen valokeilansa ansiosta se valaisee tasaisesti jopa 10 m leveän kulkuväylän. Suositeltu asennuskorkeus on 3 - 7 m riippuen käytetystä tehosta ja valaisinten etäisyydestä toisistaan.
exWall on helppo kytkeä ja asentaa. Kaapeli on mahdollista tuoda kaikilta sivuilta tai takaa, ja valaisin on ketjutettavissa. Valaisimessa on sisäänrakennettu 6 kV ylijännitesuoja.
Rungon värivaihtoehtoina ovat P, pronssi (RAL8019) tai M, musta (RAL9005).
exWall
- ON/OFF
- DALI, jossa CLO- eli constant light output -toiminnolla varustettu liitäntälaite. Toiminto takaa saman valaistustason valaisimen koko elinkaaren ajan. Tämä pienentää energiankulutusta sekä pidentää ledien elinikää, koska niitä ei ajeta koko ajan täydellä teholla.
- D2D sisäänrakennetulla himmennyksellä
exWall Flexissä on kolme teho- ja valovirtavaihtoehtoa ja sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa. Yksi valaisin soveltuu näin ollen eri asennuskorkeuksiin. Flex-versiota ei saa DALI-ohjauksella.
Rakenne: runko on korroosion kestävää painevalettua alumiinia
Asennus: Seinään asennus neljällä M4 tai M5-ruuvilla. Toimitetaan yhdellä läpivientiholkilla.
Suositeltu asennuskorkeus ExWall, esim. 10 m asennusväli, kun asennuskorkeus 6 m.
ExWall Flex, 3 - 5 m riippuen kytkentävaiheessa valitusta tehosta.
Valonlähde: LED
Kytkentä: Läpivienti M20-holkilla. Erittäin helppo kytkeä ja asentaa. Läpivienti mahdollista tuoda kaikilta sivuilta tai takaa.
Kotelointiluokka: IP65
Värilämpötila: 4000 K
Käyttölämpötila: - 30 … + 50 C°
IK luokka: IK08
Valontuotto:
exWall
40 W / 5200 lm
36 W / 4300 lm
exWall Flex
17 W/2300 lm
24 W/3200 lm
33 W/4300 lm
Värintoisto: Ra>80, SDCM 5
Elinikä: Valaisimen jäljelläoleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 100 000 h @ Ta25°C: 0,84 (84 %) LED moduulin elinikä: L80B50, 100 000 h @ Ta 25 °C Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,1 % / 1000 h @ Ta25 °C (Min - 30 °C / Max + 50 °C) vikaantumisasteella: 100 000 h
Takuu: 5 vuotta


