EXAKTOR - Seinävalaisin ulko - Ivy S 1xGU10 H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK06
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
261 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139295668
Sähkönumero
4522545
Toimittajan tuotenumero
E7706672
Tukkuerä
12
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Pituus:
116.5 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
GU10
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Valotunnistimella:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
68 mm
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
160 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
0.5...10 W
Seinäasennus:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kiinnikeasennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP45
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ivy on uusi seinävalaisinsarja, joka on saatavilla kiinteällä LED-moduulilla ja GU10-kantaisella, vaihdettavalla LED-valonlähteellä.
Kiinteällä LED-moduulilla varustettuja versioita saa kahdessa koossa: S ja M, kun taas GU10-versio on saatavilla vain S-kokoisena.
Valaisin on saatavilla ala- ja ylävalolla tai yhdensuuntaisella valolla.
Ivy on IP65 ja IK06, joten se soveltuu myös vaativiin ympäristöihin.
Kytkeminen on helppoa 3-napaisella pikaliittimellä.Ivyn värivaihtoehdot ovat musta ja alumiiniharmaa struktuuriväri.


