EXAKTOR - Suljettu teollis MambaMini LED - 5301 PRO 55W 840 DALI IP66 O

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1573 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 108 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139530103

Sähkönumero

4306584

Toimittajan tuotenumero

E7212059

Tukkuerä

60

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1573 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

104 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

84 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

24

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Tehokerroin:

0.97

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MambaMini 5301 PRO 50W 840 DALI IP66 O MAMBAmini

MAMBAmini on tiivis ja iskunkestävä IP66 yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin. Valaisin on UL94 paloluokiteltu ja D-merkitty. Se sopii esimerkiksi teollisuus- ja tuotantotiloihin ja pysäköintihalleihin. Tuoteperheessä kaksi eri pituutta ja useita tehovaihtoehtoja. Saatavana on myös DALI- ja mikroaaltotunnistinversiot.

Käyttölämpötila: -20 … +35°C
Materiaali: runko polykarbonaattia, tiivisteet polyuretaania, kupu huurrettua polykarbonaattia, salvat ruostumatonta terästä.
Paloluokitus (UL94)
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Värilämpötila: 4000 K
Elinikä: 100 000 h (L80B50); 100 000 h (0,80); 100 000 h Takuu: 5 vuotta
Ohjaus: ON/OFF, DALI tai Casambi
Kytkentä: kumitiivisteillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä. ON/OFF: 2 kpl 5-nap kytkentäliittimet, 3-v läpijohdotus 5x2,5 mm². DALI: 2 kpl 5-nap kytkentäliittimet, 1-v+DALI läpijohdotus 5x2,5 mm²
Asennus: kattoon tai valaisinripustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikiinnikepari 343 (4306213).
Varaosat: kupu 1277 PC (4306512), kupu 1573 PC O (4306585)

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan