EXAKTOR - Teollisuusvalaisin suljettu - POP Li66 L120 5200lm Flex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 32 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
669 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7330139560018
Sähkönumero
4306784
Toimittajan tuotenumero
E7217270
Tukkuerä
63
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
32 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
1174 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
102 mm
Nimellisvirta-alue:
200...350 mA
Valonjako:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
82 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Seinäasennus:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
34
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
54
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kustannustehokas ja pitkäikäinen IP66-valaisin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Valaisin on D-merkitty ja IK08. Sen tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi parkki- ja teollisuushallit. POP Li66 tehon voi valita dippikytkimillä.
Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 mm ja 1500 mm. Valaisin on aina läpijohdotettu.
POP Li66 DA - DALI ohjaus
POP Li66 Flex versiossa on neljä teho- ja valovirtavaihtoehtoa.
Sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa dippikytkimellä. POP Li66 Flex RS versiossa liiketunnistin sekä neljä teho- ja valovirtavaihtoehtoa.
Runko ja kupu iskunkestävää polykarbonaattia (IK08). Asennus valaisinripustuskiskoon, kattoon tai seinään mukana toimitettavilla ruostumattomilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikannakkeet.
Lisävarusteena seinäkannakkeet 326 (Snro 4306216) tai 327C (Snro 4306069).
M20 läpimenoholkit molemmissa päissä.
Valaisimessa 5x2,5 mm² läpijohdotus, sekä kummassakin päädyssä 5-napaiset pikakytkentäliittimet.
Ulkoasennuksissa (ympäristölämpötila alle 0 °C), käytettävä hengittävää läpivientiholkkitiivistettä M20 (E1457984 tai vastaavaa). Näin estetään mahdollinen veden kondensoituminen.
Valmistettu EU:ssa.


