EXAKTOR - Tunnistinvalaisi Naiad 25G3 HO - Naiad L120 6900lm 830 O RS DIM

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6943...6943 lm

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 6943...6943 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 160 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139252302

Sähkönumero

4306684

Toimittajan tuotenumero

E7213358

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6943...6943 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Pituus:

1202 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

159 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

46 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

24

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP44

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Valaisimen valotehokkuus:

139...139 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Naiad 25G3 HO L1200 6900lm 830 O RS DIM

Naiad on helposti asennettava matalarakenteinen yleisvalaisin. Satiiniopaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön. Naiad sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi.
Saatavana neljä pituutta: 350, 602, 1202 ja 1502 mm ja kaikista pituuksista kaksi eri tehoversiota, poislukien 350 mm.

Tuoteperheeseen kuuluu lisäksi:
ÖK - läpijohdotettu. (5x1,5mm²)
DALI - voidaan kytkeä myös suorapainikeohjaukseen, kuten Touch Dim/Switch Dim.

RS - liiketunnistinversio, mikroaaltotunnistin
RS DIM - liiketunnistinversio Corridor function-toiminnolla.

PIR - läsnäolotunnistinversio. Infrapunatunnistin. IP42
PIR DIM - läsnäolotunnistin Corridor function-toiminnolla. IP42

BT - ON/OFF, RS (mikroaaltotunnistin) Bluetooth Mesh-verkko.
BTDA - DALI, Bluetooth Mesh-verkko. Saatavana myös Casambi-ohjauksella

RS
Naiad RS sopii tiloihin jossa valot halutaan syttyvän liikkeestä RS on varustettu 5,8 GHz mikroaaltotunnistimella. Mikroaaltotunnistin sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen. Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.

RS DIM - versiossa on Corridor function-toiminto. (Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan.) RS-mallien suositeltu asennuskorkeus max. 4 m.

Isäntä-/Orja - valaisimet: RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta. Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta.
RS DIM -versiossa orjavalaisimina käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.
RS-vakiomallien taakse voidaan kytkeä max. 5 kpl orjavalaisinta.

PIR (IP42)
Naiad PIR sopii kohteisiin jossa valaisimet halutaan toimimaan läsnäolo- (infrapuna-) tunnistimella. PIR on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa. Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.

PIR DIM-versiossa on Corridor function-toiminto eli valaisimet himmenee, mutta eivät sammu. Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan (tehdasasetus, viiveaika 5 min). Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Orjavalaisinten täytyy olla DALI-valaisimia.

PIR- ja PIR DIM-tunnistimien tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).

PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.

BT Järjestelmän toiminta perustuu Bluetooth Mesh-verkkoon. Sen käyttöönotto ja asetusten säätö tapahtuu helppokäyttöisellä Koolmesh-kännykkäsovelluksella.
Naiad BT - ON/OFF - päälle/pois
Naiad BTDA - DALI - valaistustasoa voi tiputtaa portaattomasti

TURV - turvavalaisin, 1h akku. Erillinen turvavaloyksikkö pienellä valontuotolla. Akun käyttölämpötila min +5 °C / max +35 °C ja on vaihdettava joka neljäs vuosi (akun teoreettinen elinikä neljä vuotta). Mikäli käyttölämpötila alle +5 °C , akun elinikää ei voida määritellä. Sähkönumerot 4306812 /4306813 vain turvavalokäyttöön.

Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä. Päädyt valkoista ASA-muovia.
Kupu akryylia, satiiniopaali.
Asennus kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon.
Valaisimessa

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan