EXAKTOR - Tunnistinvalaisin - Kajsa L120 4300lm840 O PIR

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1203 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 35 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139260338

Sähkönumero

4184462

Toimittajan tuotenumero

2641400

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

35 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1203 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

160 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

46 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Tehokerroin:

0.94

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Kajsa L120 4300lm 840 Opaali PIR läsnäolo- (infrapuna-) tunnistimella Kajsa pinta-asennusvalaisin

Kajsa on energiatehokas ja helposti asennettava IP20 yleisvalaisin kuiviin tiloihin, kuten varastoihin, tuulikaappeihin, kodinhoitohuoneisiin ja keittiöihin.

Kajsasta löytyy kolme eri pituutta,
600 mm, 1200 mm ja 1500 mm sekä
kaksi eri lämpötilaa 3000 K tai 4000 K.

Kajsa DIM versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla himmentimellä.
Himmennysalue on 10-100 %.
(DIM = nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaava himmennys)

Kajsa PIR on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.
Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.
Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.
PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.

PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).


Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua terästä, päädyt valkoista UV-suojattua ASA-muovia.
Häikäisysuoja: kupu opaaliakryylia (PMMA).
Kotelointiluokka: IP20
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
Käyttölämpötila: -20 … + 35 C°
Valontuotto: 602 mm: 19 W / 1900 lm,
1203 mm: 35 W / 4300 lm, 1503 MM: 44 W / 4900 lm
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: Valaisimen elinikä 100 000 h (L80B10)
Jäljelläoleva valontuotto @Ta25°C 100 000 h: 80 %
Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä @Ta25°C (vikaantumisaste 10 %) 100 000 h
Takuu: 5 vuotta
Kytkentä: Läpimenoaukot ja 3-napainen kytkentäliitin valaisimen keskellä.
Asennus: Valaisin asennetaan suoraan kattoon.
Valaisimessa on asennusta helpottava avaimenreikäkiinnitys.
Valonlähde: LED