EXAKTOR - Tunnistinvalaisin - POP Li66 L150 7200lm Flex RS

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1454 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 45 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139560049

Sähkönumero

4306787

Toimittajan tuotenumero

E7217273

Tukkuerä

63

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

45 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

kyllä

Pituus:

1454 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

102 mm

Nimellisvirta-alue:

200...350 mA

Valonjako:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

82 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

34

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

54

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

POP Li66 L1500, 840, IP66, Flex 4100/5200/6200/7200 lm, 26/33/39/45W,160lm/W, RS Mikroaaltotunnistin

Kustannustehokas ja pitkäikäinen IP66-valaisin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Valaisin on D-merkitty ja IK08. Sen tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi parkki- ja teollisuushallit. POP Li66 tehon voi valita dippikytkimillä.

Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 mm ja 1500 mm. Valaisin on aina läpijohdotettu.

POP Li66 DA - DALI ohjaus
POP Li66 Flex versiossa on neljä teho- ja valovirtavaihtoehtoa.

Sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa dippikytkimellä. POP Li66 Flex RS versiossa liiketunnistin sekä neljä teho- ja valovirtavaihtoehtoa.

Runko ja kupu iskunkestävää polykarbonaattia (IK08). Asennus valaisinripustuskiskoon, kattoon tai seinään mukana toimitettavilla ruostumattomilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikannakkeet.

Lisävarusteena seinäkannakkeet 326 (Snro 4306216) tai 327C (Snro 4306069).

M20 läpimenoholkit molemmissa päissä.

Valaisimessa 5x2,5 mm² läpijohdotus, sekä kummassakin päädyssä 5-napaiset pikakytkentäliittimet.

Ulkoasennuksissa (ympäristölämpötila alle 0 °C), käytettävä hengittävää läpivientiholkkitiivistettä M20 (E1457984 tai vastaavaa). Näin estetään mahdollinen veden kondensoituminen.

Valmistettu EU:ssa.