Etusivu

EXAKTOR - Uppo-/pintavalaisin - Skir 12W 830/840/857 DIM

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liiketunnistin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Ulkohalkaisija:

235 mm

Himmennys potentiometri:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...5700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330139191304

Sähkönumero

4184474

Toimittajan tuotenumero

E7509114

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...5700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

100...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

235 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

22 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

kyllä

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Upotushalkaisija:

65 mm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

119

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

119

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

74

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Skir 235 12W 830/840/857 DIM Skir

Skir on siro yleisvalaisin asuntoihin, käytäville ja varastoihin.
IP44-kotelointiluokka mahdollistaa sen käytön myös kosteissa tiloissa.
Skir on saatavilla kahdessa eri koossa.
Valaisin voidaan asentaa suoraan rasiaan tai upotusaukkoon säädettävän kiinnitysjousen avulla.

Skirin valon värilämpötilaksi voi valita 3000 K, 4000 K tai 5700 K dippikytkimellä.

ON/OFF-versiossa teho on valittavissa kolmesta vaihtoehdosta.
Saatavilla myös vaihehimmennettävä versio. Himmennettävä Skir versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla himmentimellä (Triac).
Triac - DALI muuntimen avulla käy myös DALI järjestelmään.
Plejd DIM-01 yhteensopiva.

Rakenne:
Valkoinen polykarbonaattirunko (RAL 9016)
Häikäisysuoja: Opaali häikäisysuoja
Kotelointiluokka IP20/44
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K tai 5700 K
Valaisimen käyttölämpötila: -20 … + 35 C°
IK-luokka: IK06

Valontuotto ON/OFF, 4000 K:
Skir, Ø 235 mm:
8 W, 900 lm
10 W, 1100 lm
12 W, 1300 lm

Skir Ø 300 mm:
16 W, 1800 lm
20 W, 2200 lm
22 W, 2400 lm

Skir PIR Ø 300 mm:
10 W, 1200 lm
15 W, 1800 lm
20 W, 2300 lm

Vaihehimmennettävä (Triac), 4000 K:
Skir Ø 235 mm: 12 W / 1300 lm
Skir Ø 300 mm: 22 W / 2400 lm

Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: Valaisimen jäljelläoleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 50 000 h @ Ta25°C: 0,80 (80 %)
LED moduulin elinikä: L80B50, 50 000 h @ Ta 25 °C
Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,1 % / 1000 h @ Ta25°C (Min - 20 /Max + 35 °C)
vikaantumisasteella: 50 000 h
Takuu: 5 vuotta
Kytkentä: 3-napainen, ketjutettava pikakytkentäliitin Asennus: Pinta-asennus kattoon tai kattorasiaan säädettävällä jakorasiakiinnikkeellä.
Pinta-asennus vaatii lisätarvikkeena toimitettavat korotusrenkaat (Snro 4184481).
Korotusrenkaita käytettäessä valaisimen kotelointluokka IP20.

Uppoasennus:
Mukana tulevalla kiinnitysjousella
Upotusaukon halkaisija:
Ø 235, 65 mm - 204 mm
Ø 300, 120 mm - 260 mm

Katon paksuus 1-25 mm

Valonlähde:
3000K, 4000K, 5700K