EXAKTOR - Uppo-/pintavalaisin - Skir 8/10/12W 830/840/857

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
261 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330139191298
Sähkönumero
4184473
Toimittajan tuotenumero
E7509113
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...5700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
235 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
22 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Upotushalkaisija:
65 mm
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
119
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
119
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
74
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Skir on siro yleisvalaisin asuntoihin, käytäville ja varastoihin.
IP44-kotelointiluokka mahdollistaa sen käytön myös kosteissa tiloissa.
Skir on saatavilla kahdessa eri koossa.
Valaisin voidaan asentaa suoraan rasiaan tai upotusaukkoon säädettävän kiinnitysjousen avulla.
Skirin valon värilämpötilaksi voi valita 3000 K, 4000 K tai 5700 K dippikytkimellä.
ON/OFF-versiossa teho on valittavissa kolmesta vaihtoehdosta.
Saatavilla myös vaihehimmennettävä versio.
Himmennettävä Skir versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla himmentimellä (Triac).
Triac - DALI muuntimen avulla käy myös DALi järjestelmään.
Plejd DIM-01 yhteensopiva.
Valkoinen polykarbonaattirunko (RAL 9016). Opaali häikäisysuoja
Valontuotto, ON/OFF, 4000 K:
Skir, Ø 235 mm:
8 W, 900 lm
10 W, 1100 lm
12 W, 1300 lm
Skir PIR Ø 235 mm:
8 W, 700 lm
10 W, 1000 lm
12 W, 1300 lm
Skir Ø 300 mm:
10 W, 1100 lm
15 W, 1650 lm
20 W, 2300 lm
Skir PIR Ø 300 mm:
10 W, 1200 lm
15 W, 1800 lm
20 W, 2300 lm
Vaihehimmennettävä (Triac), 4000 K:
Skir Ø 235 mm: 12 W / 1300 lm
Skir Ø 300 mm: 22 W / 2400 lm
Pinta-asennus kattoon tai kattorasiaan säädettävällä jakorasiakiinnikkeellä.
Pinta-asennus vaatii lisätarvikkeena toimitettavat korotusrenkaat (Snro 4184481).
Korotusrenkaita käytettäessä valaisimen kotelointiluokka IP20.
Uppoasennus:
Mukana tulevalla kiinnitysjousella, upotusaukon halkaisija:
Ø 235, 65 mm - 204 mm
Ø 300, 120 mm - 260 mm
Katon paksuus 1-25 mm.
Kytkentä: 3-napainen, ketjutettava pikakytkentäliitin
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


