EXAKTOR - Valonheitin exFlood - exFlood 120W 16200lm 840 AS55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinenTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 120 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139295156
Sähkönumero
4522508
Toimittajan tuotenumero
E7764371
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
120 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
musta
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Kattoasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
kyllä
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
115...115 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
83 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
413 mm
Pituus:
366 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
0.98
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...45 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
38.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...1 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
exFlood on tehokas ja helppoasenteinen valonheitin.
Valaisinta saa erilaisilla symmetrisillä ja epäsymmetrisillä optiikoilla.
Valonheitin soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten alue- ja julkisivuvalaistukseen, kohdevalaisuun ja urheilualueiden valaisuun.
Tuoteperheeseen kuuluu 40, 80 ja 120W versiot.
Valaisimessa integroitu 6kV ylijännitesuoja ja toimitetaan 1,5m kumikaapelilla varustettuna.
Asennetaan valaisimessa olevan säädettävän sangan avulla. Sangassa +/-90° säätövara.
- Runko korroosion kestävää painevalettua alumiinia ja etupuoli karkaistua lasia
- RAL9017
- 4000K
- Valontuotto 5400 - 16200 lm
- Kaksi epäsymmetristä valonjakoa AS55 (55°) ja AS10 (10°) sekä kaksi symmetristä SY30 (30°) ja SY15 (15°)
- Elinikä LLMF 100000 h @25 °C 84%
- Käyttölämpötila -30 °C...+ 50°C
- IP65
- IK08
- Ra>80, SDCM 5
- Takuu 5 vuotta
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


