Etusivu
Varastointi päättyy

EXAKTOR - Valonheitin exFlood - exFlood 40W 5400lm 840 SY15

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Avauskulma (määritelty alue):

kapea säde 10-20°
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdoterityisen kapea säde 5-10°
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotleveä säde 40-80°

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotepäsymmetrinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139295095

Sähkönumero

4522502

Toimittajan tuotenumero

E7764365

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

kapea säde 10-20°

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

100...240 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

37.5...37.5 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

82 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

308 mm

Pituus:

359 mm

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

0.99

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...45 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

38.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

exFlood 40W 5400lm 840 SY15 Musta exFlood

exFlood on tehokas ja helppoasenteinen valonheitin.
Valaisinta saa erilaisilla symmetrisillä ja epäsymmetrisillä optiikoilla.
Valonheitin soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten alue- ja julkisivuvalaistukseen, kohdevalaisuun ja urheilualueiden valaisuun.
Tuoteperheeseen kuuluu 40, 80 ja 120W versiot.
Valaisimessa integroitu 6kV ylijännitesuoja ja toimitetaan 1,5m kumikaapelilla varustettuna.
Asennetaan valaisimessa olevan säädettävän sangan avulla. Sangassa +/-90° säätövara.

  • Runko korroosion kestävää painevalettua alumiinia ja etupuoli karkaistua lasia
  • RAL9017
  • 4000K
  • Valontuotto 5400 - 16200 lm
  • Kaksi epäsymmetristä valonjakoa AS55 (55°) ja AS10 (10°) sekä kaksi symmetristä SY30 (30°) ja SY15 (15°)
  • Elinikä LLMF 100000 h @25 °C 84%
  • Käyttölämpötila -30 °C...+ 50°C
  • IP65
  • IK08
  • Ra>80, SDCM 5
  • Takuu 5 vuotta

EXAKTOR

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan