EXAKTOR - Valonheitin exFlood - exFlood 80W 10800lm 840 SY30

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139295149

Sähkönumero

4522507

Toimittajan tuotenumero

E7764370

Tukkuerä

0

exFlood 80W 10800lm 840 SY30 Musta exFlood

exFlood on tehokas ja helppoasenteinen valonheitin.
Valaisinta saa erilaisilla symmetrisillä ja epäsymmetrisillä optiikoilla.
Valonheitin soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten alue- ja julkisivuvalaistukseen, kohdevalaisuun ja urheilualueiden valaisuun.
Tuoteperheeseen kuuluu 40, 80 ja 120W versiot.
Valaisimessa integroitu 6kV ylijännitesuoja ja toimitetaan 1,5m kumikaapelilla varustettuna.
Asennetaan valaisimessa olevan säädettävän sangan avulla. Sangassa +/-90° säätövara.

  • Runko korroosion kestävää painevalettua alumiinia ja etupuoli karkaistua lasia
  • RAL9017
  • 4000K
  • Valontuotto 5400 - 16200 lm
  • Kaksi epäsymmetristä valonjakoa AS55 (55°) ja AS10 (10°) sekä kaksi symmetristä SY30 (30°) ja SY15 (15°)
  • Elinikä LLMF 100000 h @25 °C 84%
  • Käyttölämpötila -30 °C...+ 50°C
  • IP65
  • IK08
  • Ra>80, SDCM 5
  • Takuu 5 vuotta