EXAKTOR - Varaosapakkaus - Naiad Refit L120 830

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139253415
Sähkönumero
4306794
Toimittajan tuotenumero
E8180008
Tukkuerä
1
Naiad Refit L120, LED varaosa-moduuli, 830, 29W, 4100 lm, c-c mitta 900
Naiad Refit-moduulilla voidaan helposti päivittää vanhat Naiad T5-valaisimet LED-valaisimiksi.
Vanhan hyvänkuntoisen valaisimen päivitys on halvempi ja ekologisempi vaihtoehto kuin koko valaisimen korvaaminen uudella.
Naiad Refit vaihtomoduulissa on valmiiksi LED-valonlähde, liitäntälaite ja liittimet.
Se on valmis vaihtoyksikkö, jonka avulla helposti päivittää vanhan loisteputkivalaisimen LED-valaisimeksi.
Refit moduulii kiinnitetään viidellä ruuvilla vanhaan valaisinrunkoon, eikä vanhaa valaisinta tarvitse irrottaa seinästä tai katosta.
Mukaan kuuluu opaalikalvo joka asennetaan tarvittaessa valaisimen kuvun (kirkkaan sisäpuolelle).
Valontuotto Naiad Refit L120 830/840:
Kirkas kupu (T5) opaalikalvolla: 3700 lm/3900 lm
Opaali kupu (LED): 4100 lm/4300 lm Valontuotto
Naiad Refit L150 830/840:
Kirkas kupu (T5) opaalikalvolla: 4700 lm/4900 lm
Opaali kupu (LED): 5300 lm/5500 lm
Valmistettu Ruotsissa
Naiad Refit-moduulilla voidaan helposti päivittää vanhat Naiad T5-valaisimet LED-valaisimiksi.
Vanhan hyvänkuntoisen valaisimen päivitys on halvempi ja ekologisempi vaihtoehto kuin koko valaisimen korvaaminen uudella.
Naiad Refit vaihtomoduulissa on valmiiksi LED-valonlähde, liitäntälaite ja liittimet.
Se on valmis vaihtoyksikkö, jonka avulla helposti päivittää vanhan loisteputkivalaisimen LED-valaisimeksi.
Refit moduulii kiinnitetään viidellä ruuvilla vanhaan valaisinrunkoon, eikä vanhaa valaisinta tarvitse irrottaa seinästä tai katosta.
Mukaan kuuluu opaalikalvo joka asennetaan tarvittaessa valaisimen kuvun (kirkkaan sisäpuolelle).
Valontuotto Naiad Refit L120 830/840:
Kirkas kupu (T5) opaalikalvolla: 3700 lm/3900 lm
Opaali kupu (LED): 4100 lm/4300 lm Valontuotto
Naiad Refit L150 830/840:
Kirkas kupu (T5) opaalikalvolla: 4700 lm/4900 lm
Opaali kupu (LED): 5300 lm/5500 lm
Valmistettu Ruotsissa
EXAKTOR -tuote
Tutustu EXAKTOR-sarjaan


