EXAKTOR - Varaosapakkaus - Naiad Refit L120 840

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139253422

Sähkönumero

4306795

Toimittajan tuotenumero

E8180009

Tukkuerä

1

Naiad Refit L120, LED varaosa-moduuli, 840, 29W, 4300 lm, c-c mitta 900

Naiad Refit-moduulilla voidaan helposti päivittää vanhat Naiad T5-valaisimet LED-valaisimiksi.
Vanhan hyvänkuntoisen valaisimen päivitys on halvempi ja ekologisempi vaihtoehto kuin koko valaisimen korvaaminen uudella.

Naiad Refit vaihtomoduulissa on valmiiksi LED-valonlähde, liitäntälaite ja liittimet.
Se on valmis vaihtoyksikkö, jonka avulla helposti päivittää vanhan loisteputkivalaisimen LED-valaisimeksi.
Refit moduulii kiinnitetään viidellä ruuvilla vanhaan valaisinrunkoon, eikä vanhaa valaisinta tarvitse irrottaa seinästä tai katosta.
Mukaan kuuluu opaalikalvo joka asennetaan tarvittaessa valaisimen kuvun (kirkkaan sisäpuolelle).

Valontuotto Naiad Refit L120 830/840:
Kirkas kupu (T5) opaalikalvolla: 3700 lm/3900 lm
Opaali kupu (LED): 4100 lm/4300 lm Valontuotto

Naiad Refit L150 830/840:
Kirkas kupu (T5) opaalikalvolla: 4700 lm/4900 lm
Opaali kupu (LED): 5300 lm/5500 lm

Valmistettu Ruotsissa

EXAKTOR -tuote

Tutustu EXAKTOR-sarjaan